A1-836-5 軽量棚 100kg 高さ2400mm 浅香工業 81339924

A1-836-5 軽量棚 100kg 高さ2400mm 浅香工業 81339924
A1-836-5 軽量棚 100kg 高さ2400mm 浅香工業 81339924

軽量棚 100kg 高さ2400mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)600
間口(mm)875
棚段数5
内容量1台注文コード81339924品番A1-836-5
参考基準価格(税別)¥34,380販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

軽量・小物の保管に最適。

用途事務所や倉庫の整理寸法(mm)L型40×40ホワイトグレー高さ(mm)2400タイプ開放型奥行(mm)600間口(mm)875耐荷重(kg/段)(等分布荷重)100棚段数5棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)(等分布荷重)400/台
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※棚間口寸法、棚奥行寸法は棚板サイズです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする