966797925 エンジン刈払機 BCZ235T-DC ツーグリップハンドル ゼノア 81340615

エンジン刈払機 BCZ235T-DC ツーグリップハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード81340615品番966797925
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。
ストラト・チャージド・エンジンで、低燃費&エコ。
排ガス臭も少ない。
アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量22.5cm3刈払機。
ループハンドル仕様。

乾燥質量(kg)4全長(cm)182.8燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)25.9全幅(cm)25.5排気量(cm3)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする