曜日別特売
501959256 純正ガイドバースプロケットノーズバー ハスクバーナ 81340877

純正ガイドバースプロケットノーズバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(cm)40(16インチ)
内容量1個注文コード81340877品番501959256
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

緩やかなカーブと小さなノーズ半径は、キックバックのリスクを軽減し、カッティングコントロールを容易にします。
バーは、傷や腐食を防ぐためにエポキシ樹脂でコーティングされています。

適合機種【チェンソー】135e/540i XP(R)/T540 XP(R) AutoTune(TM)寸法(mm)ゲージ:1、3タイプBar :Laminated、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ3/8" mini長さ(cm)40(16インチ)マウントバー:HSM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする