曜日別特売
BS-NIGL-B01-XL ニトリル手袋 bitstrong(ビットストロング) 81343276

BS-NIGL-B01-XL ニトリル手袋 bitstrong(ビットストロング) 81343276
BS-NIGL-B01-XL ニトリル手袋 bitstrong(ビットストロング) 81343276

ニトリル手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
手の平幅(cm)11
内容量1箱(100枚)注文コード81343276品番BS-NIGL-B01-XL
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

・ 豊富なサイズバリエーション:SS (XS)、S、M、L、XL の全 5サイズから、手の大きさに合わせて最適なサイズをお選びいただけます。
・ 高い耐久性:突き刺しや引き裂きに強い設計です。工具や鋭利な器具、爪による破損リスクを抑え、手袋の交換頻度を減らせるため、コスト削減と作業効率アップにつながります。
・ 耐油、耐薬品性:油汚れ、洗剤、各種薬品に対して優れた耐性を持っています。実験や工業作業、油を扱う軽作業、日常のお掃除、ガーデニングなど、幅広いシーンでふやけることなく快適に使用できます。
・ 手にフィットする高い伸縮性:柔らかく手にぴったりフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。指先にはエンボス加工を施しており、部品がしっかり掴めます。
・ 天然ゴム不使用 (ラテックスフリー):アレルギーの原因となりやすい天然ゴム (ラテックス) を一切使用していない合成ゴム製のニトリル手袋です。天然ゴム特有のアレルギーが気になる方や肌に優しいものを選びたい方に安心してお使いいただけます。
・ パウダーフリー (粉なし):着脱時の粉の飛散がないため、異物混入を嫌う精密機械の組み立てやクリーンな環境での作業に最適です。粉による手荒れも防ぎます。

用途
・ 病院、クリニック、歯科医院、介護施設での検査、検診、汚物処理
・ 化学プラント、製鉄所、大学、企業の検査研究施設での薬品、溶剤取り扱い
・ 製造業、自動車整備工場での油仕事や工具を扱う軽作業
・ 商業ビル、ホテルの清掃、消毒、漂白剤を使用したメンテナンス
・ 精密機械、電子部品の組み立てラインにおける指紋、微粒子の付着防止
質量(g)
4.5
手の平幅(cm)
11
色
青
全長(cm)
23
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差がありますので、予めご了承ください。
※ 輸入品のため、輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますので、予めご了承ください。
※ デザインは急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※ 説明書は付属しません。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする