メイン画像
光
光 スタンドサイン LSサイン オーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
81344569
品番
LS2247M-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
標示が大きく書体は読みやすいユニバーサルデザインフォントを使用しています(日本語・英語のみ)
標示面は文字・ピクトがみやすいマット仕上げです。
景観にマッチするデザインです。
用途
屋内標示
トラスコ品番
684-1490
材質
PVC
厚さ(mm)
2
色
ブラック
高さ(mm)
415
取付方式
自立式
奥行(mm)
150
間口(mm)
220
縦(mm)
450
横(mm)
220
標示内容
4か国語標示(日本語・英語・中国語・韓国語)
表示内容
関係者以外立入禁止
注意
※風など当たる場所では重石などをご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81344569
LS2247M-2
81368484
LS2247M-2
LSサイン
光
1個
¥
3,698
税込
¥4,068
注文コードが変更になりました