アシックス
WINJOB CP304 BOA MARBLE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
27
25
25.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
81345540
品番
1273A053.600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
BOAハイカットタイプに、限定感のあるマーブル柄を採用したニューフェイス
材質
人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
色
スパイスラテ×ライトセラドン
サイズ(cm)
27
規格
JSAA規格 A種限定品
足幅
3E相当