アシックス
WINJOB CP309 BOA
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
24
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
23
23.5
24
24.5
29
30
22.5
色
ホワイト×ブラック
ホワイト×ブラック
シートロック×ホワイト
ブラック×ガンメタル
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
81346014
品番
1273A095.100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
ワーキングシューズでは、国内初となるオーバーラップ・ライト・パネル構造をBOAフィットシステムを採用。
形状
ローカット
色
ホワイト×ブラック
サイズ(cm)
24
規格
JSAA規格 A種限定品
材質(アッパー)
人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
材質(ソール)
ゴム
機能
軽量、クッション性、耐油性、耐摩耗性、耐久性、フィット性
足幅
3E相当
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
甲被タイプ
ダイヤル式