曜日別特売
1273A095.001 WINJOB CP309 BOA アシックス 81346179

1273A095.001 WINJOB CP309 BOA アシックス 81346179
1273A095.001 WINJOB CP309 BOA アシックス 81346179
1273A095.001 WINJOB CP309 BOA アシックス 81346179
1273A095.001 WINJOB CP309 BOA アシックス 81346179
1273A095.001 WINJOB CP309 BOA アシックス 81346179

WINJOB CP309 BOA

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズ(cm)29
ブラック×ガンメタル
内容量1足注文コード81346179品番1273A095.001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,820
販売価格(税別)
16,200

ワーキングシューズでは、国内初となるオーバーラップ・ライト・パネル構造をBOAフィットシステムを採用。

形状ローカットブラック×ガンメタルサイズ(cm)29規格JSAA規格 A種限定品材質(アッパー)人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製材質(ソール)ゴム機能軽量、クッション性、耐油性、耐摩耗性、耐久性、フィット性足幅3E相当材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯甲被タイプダイヤル式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 自動車整備

思っていたより、軽い履き心地でした。
靴紐の締め付けもBOAシステムで簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする