伊勢藤
コレクションケースS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
高さ(mm)
235
162
235
棚段数(段)
2段
1段
2段
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81347710
品番
S102
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
大切なフィギュア・ミニカー・プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレィケース
材質
ポリスチレン
色
ブラック
高さ(mm)
235
質量(g)
506
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
奥行D(mm)
92
幅W(mm)
335
棚段数(段)
2段