ベッセル
ビットホルダー10本用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
赤
紺
オリーブドライブ
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81349609
品番
BH-10K
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥303
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。
ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
用途
10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。
仕様
カラビナ穴付き
色
黒
質量(g)
14
タイプ
ビットホルダー
収納本数(本)
可能:10
サイズ(mm)
124×22×27
収納寸法(mm)
6.35(六角軸)
注意
※ビットはボール溝の部分で保管してください。