MNW-3S 食器 3点セット アイリスオーヤマ 81350038

 

MNW-3S 食器 3点セット アイリスオーヤマ 81350038
MNW-3S 食器 3点セット アイリスオーヤマ 81350038

食器 3点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード81350038品番MNW-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

新生活のスタートに必要な食器を揃えました。使用頻度の高いアイテムを厳選した無駄のないセット内容です。必要最低限の3点セットです。エンボスラインを加え、和食にも洋食にも使いやすいシンプルなデザインカラーです。美濃焼です。本製品は素材の特性上、釉薬による色ムラや鉄粉等が生じる場合があります。電子レンジ、食洗機対応です。

セット内容中皿、小鉢、丼ぶり材質磁器形状ブラック直径(Φmm)中皿:210、丼ぶり:160、小鉢:145高さ(mm)中皿:40、丼ぶり:85、小鉢:45食器の種類和食器/洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする