曜日別特売
- 【軽量】雪かき着脱式セット(ワイド雪かき+グリップ付棒) アイリスオーヤマ 81350485

【軽量】雪かき着脱式セット(ワイド雪かき+グリップ付棒)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個(1箱×20個)注文コード81350485品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

【1.0kg】着脱式雪用品のヘッドと棒のセット品です。ABS製の軽くて丈夫な雪かきヘッドと握りやすいハンドル付きの雪かき棒で作業効率がアップします

材質本体:ABS樹脂、グリップ:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管オレンジ本体質量(g)1040本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1420×455×110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする