曜日別特売
- ウレタンコート LR+(ノントルエン/UV) ACCEL(アクセル) 81351779

- ウレタンコート LR+(ノントルエン/UV) ACCEL(アクセル) 81351779
- ウレタンコート LR+(ノントルエン/UV) ACCEL(アクセル) 81351779

ウレタンコート LR+(ノントルエン/UV)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード81351779品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

UVバリアフィルム装着
ノントルエンタイプ
5サイズを取り揃えております
対象物に合ったサイズをお選びいただけます
対象:バス・シーバス・トラウト用 各種ハードルアー・スプーン
透明度の高さと強い硬度は、他社製品と比べ明らかに一線を画すアクセルの看板商品です。どぶ漬け塗装に最適なオリジナル設計で一度使えば他社製品との違いを実感していただけます。
釣具業界では最も早くノントルエンタイプを採用し安全性への配慮も怠りません。

用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー容量(mL)100
注意
※ 空気中の湿度に反応して固まる湿化硬化型です。湿度の高い時はエアコンを使用して湿度を下げてからご使用ください。
※ エアブラシでの使用も可能です。
※ うすめる場合は必ず専用うすめ液をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする