曜日別特売
- スーパーリムーバー80 ACCEL(アクセル) 81351980

スーパーリムーバー80

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本(200mL)注文コード81351980品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高品質・高濃度アルコール使用
★ 脱脂
塗装前に絶対必要な脂落とし・汚れ落としを簡単、確実に行えます。
★ アルコール除菌
ロッドのグリップやクーラー等気になる所にスプレーするだけ
国産・高濃度のアルコールで簡単に除菌が出来ます。
★ コロナ対策
エタノール80%の高濃度アルコールなのでコロナ対策にもご利用下さい。

用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー容量(mL)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする