曜日別特売
10295 Ag+抗菌キッチンクリーナー 東和産業 81353197

10295 Ag+抗菌キッチンクリーナー 東和産業 81353197
10295 Ag+抗菌キッチンクリーナー 東和産業 81353197
10295 Ag+抗菌キッチンクリーナー 東和産業 81353197
10295 Ag+抗菌キッチンクリーナー 東和産業 81353197
10295 Ag+抗菌キッチンクリーナー 東和産業 81353197
10295 Ag+抗菌キッチンクリーナー 東和産業 81353197

Ag+抗菌キッチンクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン注文コード81353197品番10295
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

気になる雑菌の増殖を抑える

材質不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン高さ(mm)120質量(g)8.2タイプソフト縦(mm)30横(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする