曜日別特売
GA-FK164 これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ) 81353809

 

GA-FK164 これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ) 81353809
GA-FK164 これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ) 81353809
GA-FK164 これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ) 81353809
GA-FK164 これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ) 81353809
GA-FK164 これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ) 81353809
GA-FK164 これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ) 81353809
GA-FK164 これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ) 81353809
GA-FK164 これエエやん シャワーホース マットブラック GAONA(ガオナ) 81353809

これエエやん シャワーホース マットブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホース長さ(m)2.1
2.1
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
内容量1本注文コード81353809品番GA-FK164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。
◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。
◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。
◆工具不要で取付簡単です。
◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。
◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。
◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。
1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。
1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。
1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。
スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。

用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅マットブラック使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする