曜日別特売
PF-120-2A 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業 81355158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盤用換気扇(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
定格電流(A)0.12/0.1
内容量1個注文コード81355158品番PF-120-2A
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

キャビネット内の強制換気に・インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。・取付面、取付向きは自由です。

用途
樹脂羽根ファンシリーズ フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂
付属品
・フィンガーガード・プラグコード(2M)・取付ねじ・取扱説明書
寸法(mm)
119×119×38
使用温度(℃)
-30~+60
定格電流(A)
0.12/0.1
定格消費電力(W)
18/16
取付ねじ
M4×55
電圧・単相(VAC)
200
最大風量(m3/min)
2.5/2.9
入力端子
3端子(アース付)プラグコードの互換性はありません
騒音レベル(dB(A))
約42/45
最大静圧(Pa)
57.9/68.7
関連資料:(0.08MB)
注意
※付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いていませんのでご注意ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする