※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
盤用換気扇(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電流(A)
0.24/0.21
0.12/0.1
0.24/0.21
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81355167
品番
PF-120A
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
キャビネット内の強制換気に・インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。・取付面、取付向きは自由です。
用途
樹脂羽根ファンシリーズ フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂
付属品
・フィンガーガード・プラグコード(2M)・取付ねじ・取扱説明書
寸法(mm)
119×119×38
使用温度(℃)
-30~+60
定格電流(A)
0.24/0.21
定格消費電力(W)
18/16
取付ねじ
M4×55
電圧・単相(VAC)
100
最大風量(m
3
/min)
2.5/2.9
入力端子
3端子(アース付)プラグコードの互換性はありません
騒音レベル(dB(A))
約42/45
最大静圧(Pa)
57.9/68.7
関連資料:
(0.08MB)
注意
※付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いていませんのでご注意ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600