曜日別特売
7850 マイクロジヤツキ Mitutoyo(ミツトヨ) 81355359

マイクロジヤツキ7850

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード81355359品番7850
参考基準価格(税別)¥56,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

精密機械や定盤などの設置の際に高精度の水平出しが可能なジャッキです。
0点合わせは任意の位置で可能です。
荷重がかかっても回転は軽く、目盛合わせが簡単です。

仕様
90(最大荷重時のハンドル力(N))
質量(kg)
積載物の最大:400
目量(mm)
0.01
表面処理
目盛部:硬質クロムメッキ
仕上
測定面:超硬合金 HRA90以上 ラップ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動範囲(mm)
最大:75、最小:60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする