曜日別特売
NHG-W554 キャラクターチェスト アイリスオーヤマ 81355726

 

NHG-W554 キャラクターチェスト アイリスオーヤマ 81355726
NHG-W554 キャラクターチェスト アイリスオーヤマ 81355726
NHG-W554 キャラクターチェスト アイリスオーヤマ 81355726
NHG-W554 キャラクターチェスト アイリスオーヤマ 81355726
NHG-W554 キャラクターチェスト アイリスオーヤマ 81355726

キャラクターチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード81355726品番NHG-W554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

人気キャラクター、ディズニーデザインのチェストです。落ち着いたカラーでお部屋に馴染みやすいデザインです。引き出しには開閉がスムーズな金属レールを採用しています。完成品ですぐにお使いいただけます。脚キャップのみお客様取り付けとなります。

材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、【本体・フレーム・引き出し】ポリプロピレン、【前パネル】スチロール樹脂、【取手】ABS樹脂、【レール】スチール質量(g)10700耐荷重(kg)全体約:26、天板約:10、引き出し1段あたり:約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×430×810引出し内寸法(mm)約475×360×145ミッキー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする