曜日別特売
HC-304 トラック用ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 81361649

※単品画像

HC-304 トラック用ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 81361649
HC-304 トラック用ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 81361649
HC-304 トラック用ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 81361649
HC-304 トラック用ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業) 81361649

トラック用ハンドルカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード81361649品番HC-304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

3Dグリップ採用でガッチリ握れて滑りにくい。
独自のダイヤキルトステッチ縫製。
光沢のあるフェザー模様で高級感を演出。

用途トラックのハンドルカバにご使用ください。長さ(mm)480高さ(mm)40質量(g)約880奥行(mm)480
関連資料:(0.4MB)
注意
※ハンドル外径42~44cmに対応牛ます。予めハンドルサイズをご確認の上、ご購入してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする