PROTEX
PROTEXキッズヘルメット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
さくらピンク
さくらピンク
ラベンダーパープル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81362175
品番
PROTEX4852PI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
大きめベンチレーター、SG安全基準適合品
大きめベンチレーター、サイズ調整ダイヤル
用途
幼児用自転車ヘルメット
色
さくらピンク
サイズ
子供用
形式
ソフトシェル
安全規格
SG
適合頭囲(cm)
48~52
適合年齢(歳)
3~8