曜日別特売
DCL-38825Y シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型 DAIKO(大光電機) 81362699

シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700K
消費電力(W)9.2
内容量1台注文コード81362699品番DCL-38825Y
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)9.2寸法(mm)(器具)径□340 高165電源AC100Vランプランプ付色温度(K)2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)91.3光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光(非調光)電圧×電流(VA)16演色指数(Ra)83定格光束(Lm)840従来光源白熱灯60W×2灯相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする