DAIKO(大光電機)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
81363320
品番
DDL-5246YBE
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・埋込穴・光源色
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ90 埋込穴Φ75 埋込深140
消費電力(W)
7.3
電源
AC100V
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
23.2
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
13
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
170
従来光源
白熱灯60W相当