曜日別特売
DPN-40047A 吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け DAIKO(大光電機) 81363785

吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)61.3
従来光源HF32W×1灯相当
内容量1台注文コード81363785品番DPN-40047A
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

傾斜天井にも使用可能(45°まで)

従来光源HF32W×1灯相当寸法(mm)(器具)幅45 長1175 高100 全長600~2100消費電力(W)46電源AC100V取付場所直付専用ランプLED内蔵色温度(K)3500Kエネルギー消費効率(Lm/W)61.3光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光(非調光)電圧×電流(VA)51演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2820
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする