DAIKO(大光電機)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
81363880
品番
DDL-5442YBG
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・埋込穴・光源色
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深68
消費電力(W)
18
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光/逆位相調光)
電圧×電流(VA)
27
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1440
従来光源
FHT42W相当