DAIKO(大光電機)
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
4.2
注文コード
81364284
品番
DWP-39909Y
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.2
寸法(mm)
(器具)幅155 高340 出190
電源
AC100V
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
21.4
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
7
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
90
従来光源
白熱灯60W相当