DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
81364720
品番
DPN-41413Y
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光源色・光色
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ380高195全長700~1200
消費電力(W)
7.3
電源
AC100V
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.4
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
13
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
580
従来光源
白熱灯100W相当