DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
81364966
品番
DPN-41418Y
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光源色・光色
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ127高95全長435~1035
消費電力(W)
4.5
電源
AC100V
取付場所
ダクト取付専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.6
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
9
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
480
従来光源
白熱灯60W相当