曜日別特売
DCL-41706 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 81365167

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)33注文コード81365167品番DCL-41706
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態
調色機能付(6500K~2700K)
調光機能付(5%~100%)
常夜灯6段階調光
別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
カバー回転式
消費効率昼白色時

寸法(mm)(器具)径□490 高135消費電力(W)33電源AC100V専用ランプLED・電源内蔵色温度(K)6500K~2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)105.1光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光電圧×電流(VA)34演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3470
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする