DWP-39157Y アウトドアライト DAIKO(大光電機) 81365264

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)4.2注文コード81365264品番DWP-39157Y
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
消費電力(W)4.2寸法(mm)(器具)径Φ115 出160電源AC100V取付場所天井・壁・門柱取付兼用ランプランプ付色温度(K)2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)76.1光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光(非調光)電圧×電流(VA)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)320従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする