曜日別特売
DPN-41410Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 81366698

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色注文コード81366698品番DPN-41410Y
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法(mm)(器具)径Φ120高177全長517~1117消費電力(W)4.2電源AC100V取付場所ダクト取付専用ランプランプ付色温度(K)2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)30.9光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)130従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする