仕様(オーデリックランプNo.)421RB、演色性:昼白色適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ2000lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14.2口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)94大きさ20形色温度(K)5000ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)形名LED-TUBE 20S/N/20/G13/R90入力電流(A)(100V)0.145、(200V)0.075、(242V)0.065平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1