ODELIC(オーデリック)
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 15形
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
全光束(Lm)
762
注文コード
81368125
品番
NO350B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
この商品は
全光束
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(オーデリックランプNo.)350B、演色性:昼白色
適合
2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考
片側給電・片側配線
タイプ
700lmタイプ
電圧(V)
100-242
電力(W)
ランプ:5.4
全光束(Lm)
762
平均演色評価数(Ra)
83
大きさ
15形
色温度(K)
5000
ランプの種類
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
形名
LED-TUBE 15S/N/7/G13
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。
もっと見る