ODELIC(オーデリック)
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 15形
適合
2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考
片側給電・片側配線
タイプ
700lmタイプ
電圧(V)
100-242
電力(W)
ランプ:5.4
平均演色評価数(Ra)
83
大きさ
15形
ランプの種類
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
形名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81368116
NO350A
710
6500
LED-TUBE 15S/D/7/G13
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
92日以内出荷
返品不可
81368125
NO350B
762
5000
LED-TUBE 15S/N/7/G13
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る