ODELIC(オーデリック)
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
タイプ
1050lmタイプ
全光束(Lm)
1020
注文コード
81368134
品番
NO320A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
タイプ・全光束
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(オーデリックランプNo.)320A、演色性:昼光色
適合
2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考
片側給電・片側配線
タイプ
1050lmタイプ
電圧(V)
100-242
電力(W)
ランプ:7.2
全光束(Lm)
1020
平均演色評価数(Ra)
83
大きさ
20形
色温度(K)
6500
ランプの種類
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
形名
LED-TUBE 20S/D/10/G13
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
注意
※メンテナンス用ランプは、G13口金 高演色R15商品(片側給電・片側配線タイプ)には取り付けできません。
もっと見る