STREAM TRAIL
PORGY S(ポーギー S)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
OD
EMERALD
OD
ONYX
SAND
SPLASH
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81368659
品番
(25746)
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ファスナーフラップとショルダーベルトつきのトートバッグです。
アウトドアから普段使いまで幅広くお洒落にご使用いただけます。
色
OD
質量(g)
約400
容量(L)
約12
寸法(cm)
【インナーポケット】21×13、【通常】25×24×20
素材
ターポリン