STREAM TRAIL
PORGY S(ポーギー S)
ファスナーフラップとショルダーベルトつきのトートバッグです。
アウトドアから普段使いまで幅広くお洒落にご使用いただけます。
質量(g)
約400
容量(L)
約12
寸法(cm)
【インナーポケット】21×13、【通常】25×24×20
素材
ターポリン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81368659
(25746)
OD
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81368878
(25777)
SPLASH
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81369490
(25739)
EMERALD
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81369806
(25753)
ONYX
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81369937
(25760)
SAND
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください