曜日別特売
(25777) PORGY S(ポーギー S) STREAM TRAIL 81368878

(25777) PORGY S(ポーギー S) STREAM TRAIL 81368878
(25777) PORGY S(ポーギー S) STREAM TRAIL 81368878
(25777) PORGY S(ポーギー S) STREAM TRAIL 81368878
(25777) PORGY S(ポーギー S) STREAM TRAIL 81368878
(25777) PORGY S(ポーギー S) STREAM TRAIL 81368878

PORGY S(ポーギー S)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色SPLASH
内容量1個注文コード81368878品番(25777)
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ファスナーフラップとショルダーベルトつきのトートバッグです。
アウトドアから普段使いまで幅広くお洒落にご使用いただけます。

色
SPLASH
質量(g)
約400
容量(L)
約12
寸法(cm)
【インナーポケット】21×13、【通常】25×24×20
素材
ターポリン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする