STREAM TRAIL
WMD BAG DOG WALKER(WMDバッグ ドッグウォーカー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Emerald
Emerald
Sand
Splash
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81368887
品番
(22134)
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
犬のお散歩用バッグ。
インナーポケットと取り外しが可能なショルダーストラップが付属しています。容量約7L。
色
Emerald
質量(g)
約310
容量(L)
約7
寸法(cm)
【インナーポケット】21×13、【通常】23×21×16
素材
ターポリン
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。