STREAM TRAIL
WMD BAG DOG WALKER(WMDバッグ ドッグウォーカー)
犬のお散歩用バッグ。
インナーポケットと取り外しが可能なショルダーストラップが付属しています。容量約7L。
質量(g)
約310
容量(L)
約7
寸法(cm)
【インナーポケット】21×13、【通常】23×21×16
素材
ターポリン
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81368887
(22134)
Emerald
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81369176
(22158)
Splash
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81369307
(22141)
Sand
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください