ソーラー
ソーラー スポンジバフ クリーム 150
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81368920
品番
150
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。
コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
用途
ツヤ出し、濃色仕上げ
厚さ(mm)
約25
外径(Φmm)
バフ面:150、マジック面:125
危険物の類別
非危険物