曜日別特売
(22158) WMD BAG DOG WALKER(WMDバッグ ドッグウォーカー) STREAM TRAIL 81369176

(22158) WMD BAG DOG WALKER(WMDバッグ ドッグウォーカー) STREAM TRAIL 81369176
(22158) WMD BAG DOG WALKER(WMDバッグ ドッグウォーカー) STREAM TRAIL 81369176
(22158) WMD BAG DOG WALKER(WMDバッグ ドッグウォーカー) STREAM TRAIL 81369176
(22158) WMD BAG DOG WALKER(WMDバッグ ドッグウォーカー) STREAM TRAIL 81369176

WMD BAG DOG WALKER(WMDバッグ ドッグウォーカー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色Splash
内容量1個注文コード81369176品番(22158)
販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

犬のお散歩用バッグ。
インナーポケットと取り外しが可能なショルダーストラップが付属しています。容量約7L。

色
Splash
質量(g)
約310
容量(L)
約7
寸法(cm)
【インナーポケット】21×13、【通常】23×21×16
素材
ターポリン
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする