曜日別特売
- 【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 81369455

※イメージ画像

【スタッドレスタイヤ4本set】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX3

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
タイヤ幅(mm)235
リム径(inch)18
偏平率(%)50
タイヤサイズ235/50R18 97Q
内容量1セット(4本)注文コード81369455品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

当商品は、スタッドレスタイヤ4本(1台分)セット販売です
【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX3
【タイヤ性能】:さまざまな冬道に効く しっかり止まる 曲がる、より安心の総合性能
・ ブレーキ性能:VRX3はさらにしっかり止まる
・ コーナリング性能:VRX3はさらにしっかり曲がる
・ ミニバン、軽自動車もしっかり止まる・曲がる!

用途コンパクトカー用スタッドレスタイヤ本数4本タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VRX3タイヤサイズ235/50R18 97Qタイヤ幅(mm)235リム径(inch)18偏平率(%)50適合ボディタイプミニバン
注意
※ 当商品は スタッドレスタイヤ4本セット販売です
※ ホイールは付属致しません
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする