曜日別特売
LP37142-PWW カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II Lowepro 81369805

 

LP37142-PWW カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II Lowepro 81369805
LP37142-PWW カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II Lowepro 81369805
LP37142-PWW カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II Lowepro 81369805
LP37142-PWW カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II Lowepro 81369805
LP37142-PWW カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II Lowepro 81369805
LP37142-PWW カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II Lowepro 81369805
LP37142-PWW カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II Lowepro 81369805

カメラ用ショルダーバッグ ノバAW2II

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81369805品番LP37142-PWW
参考基準価格(税別)¥14,773販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

360°オールウェザーカバーはバッグを雨やホコリなどから保護しながら機材へのアクセスができます。高級で色鮮やかなクロス染め生地を使用しています。保護力のある中仕切パッドや二つのメモリーカードポケット、フロントアクセスポケット、メッシュサイドポケット、パッド付きストラップ、快適性と耐久性を兼ね備えたクッション入りハンドルと機能が満載です。背面にトロリースリーブを装備しています。

質量(kg)1.22サイズ200外形寸法(cm)39×26×24.5寸法(cm)カメラ収納ケース:34.5×18.5×20内寸(cm)34.5×18.5×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする