曜日別特売
KT-60R-5G 養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) グリーンクロス 81370295

 

KT-60R-5G 養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) グリーンクロス 81370295
KT-60R-5G 養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) グリーンクロス 81370295

養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1枚注文コード81370295品番KT-60R-5G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

『養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5)』は、ポリエステル製の建築工事用養生ネットです。ポリエステル製かつ糸径が2.0mmと太いので、摩擦や引張りに強く破れにくい特性を持っており、長期間の使用にも耐えられて丈夫です。シワになりにくく形状が安定しやすい素材なので、見た目も美しく、長期間使用しても型崩れを起こしにくいです。水分を吸収しにくく乾きやすいので、雨や雪などの悪天候にも強く、濡れてもすぐに乾いてカビや臭いの発生を抑えることができます。また、紫外線にも強いので、屋外での使用にも適しています。さらに、燃えにくく耐薬品性にも優れているため、化学薬品を使用する環境や火災のリスクが高い場所でも安心して使用できます。比較的軽量なので、持ち運びや設置が容易です。ポリエステルはリサイクル可能な素材なので、廃棄の際も環境にも優しいです。目合いは30mmで柔軟性があるので、作業性に優れ、養生作業に時間をとられません。糸径が太いことに加えてカラーもグリーンなので、目隠し効果があり、プライバシー保護や景観演出に役立ちます。ラッセル編網で結び目がないのでデザイン性が高く、景観を損ないにくいです。また、切ってもほつれにくいので扱いやすいです。

用途建築工事現場における、養生をはじめとした多目的ネットに。グリーン長さ(m)5加工周囲加工:ロープ流し加工ネット目ラッセル糸径(Φmm)2幅(m)5目合い(mm)30マス目角目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする