66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296

66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296
66272 RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ) 81370296

RESO PILOT NEO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード81370296品番66272
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

RESO(レソ)独自のハードウェア通信技術「UniSync(TM)(ユニシンク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT NEO」。
ボタン1つで接続できるシンプルな操作性と、安定したメッシュ通信を両立。
15人までの同時接続が可能で、グループツーリング中のコミュニケーションをサポートします。
NEO同士の1対1メッシュ通信では、通信距離2kmを実現しています。
1950mAhの大容量バッテリーを採用。
約24時間駆動し、5分間の充電で約2時間使用できる急速充電にも対応しています。
スマートフォンの「Reso Link」アプリからファームウェアのアップデートが可能。
アプリ経由で手軽に本体を更新できます。
マグネットベースを採用しているため、本体の着脱も簡単です。
独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。
ライダー同士の会話を聞き取りやすくします。
本体はIP67の防水・防塵設計を採用。
マグネットベースにより本体の着脱も簡単です。
DTシリーズや他社インカムとの接続が可能。アクションカメラとの音声連携にも対応しています。
【主な仕様】
・UniSync(TM)通信技術搭載
・メッシュ通信対応
・15人まで接続可能
・通信距離 2km(NEO同士の1対1メッシュ通信時)
・1950mAhバッテリー採用
・急速充電対応(5分充電で約2時間使用)
・遠隔ペアリング対応
・AIノイズキャンセル搭載
・IP67防水・防塵設計
・マグネットベース採用
・DTシリーズとの接続が可能
・他社インカムとの接続が可能
・アクションカメラとの音声連携が可能

用途
【ボタン1つでメッシュ接続】RESO独自のハードウェア通信技術「UniSync(TM)」を採用。ボタン1つで接続できるシンプルな操作性と、安定したメッシュ通信を実現
【15人まで接続可能】15人までの同時接続が可能。NEO同士の1対1メッシュ通信では通信距離2kmに対応し、グループツーリング中のコミュニケーションをサポート
【スマホで簡単設定】専用アプリ「Reso Link」による遠隔ペアリングに対応。スマートフォンからファームウェアのアップデートも可能
【約24時間駆動】1950mAhの大容量バッテリーを採用。5分間の充電で約2時間使用できる急速充電に対応
【AIノイズキャンセル&IP67】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減。IP67の防水・防塵設計に加え、マグネットベースによる簡単な着脱にも対応
注意
※RESO、UniSync(TM)、DuoSync(TM)およびFlow Talk(TM)は、深?紫午創新科技有限公司(Shenzhen Ziwu Chuangxin Technology Co., Ltd.)の商標または登録商標です。
※ 充電の際には本商品に付属のケーブルをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする