20144 RESO PRO/NEO コンパクトスピーカー DAYTONA(デイトナ) 81370305

20144 RESO PRO/NEO コンパクトスピーカー DAYTONA(デイトナ) 81370305
20144 RESO PRO/NEO コンパクトスピーカー DAYTONA(デイトナ) 81370305
20144 RESO PRO/NEO コンパクトスピーカー DAYTONA(デイトナ) 81370305
20144 RESO PRO/NEO コンパクトスピーカー DAYTONA(デイトナ) 81370305

RESO PRO/NEO コンパクトスピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81370305
品番
20144
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

インカムRESO PILOT PRO(品番:66271)、PILOT NEO(品番:66272)用のコンパクトタイプのスピーカー。
標準スピーカーに対して約0.5mm薄くなりました。
直径も30mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。
ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。

インピーダンス(Ω)
32
スピーカーサイズ(mm)
Φ30×8.5
注意
※ヘルメット側の面ファスナーメスは同梱されておりません。本体付属をご利用いただくか、別売の面ファスナーセット(品番:66287)をお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする