LEH230 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA 81370460

パッケージ

LEH230 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA 81370460
LEH230 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA 81370460

超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプH4
内容量1箱(2個)注文コード81370460品番LEH230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・純正バルブと同形状の超小型バルブ
・車検対応
・ノイズ対応品
・高い防水/防塵性能

用途ヘッド&フォグランプ用タイプH4電圧(V)12/24消費電力(W)34/34色温度(K)6000保証期間3年明るさ(Lm)5500(High)、4500(Low)光色純白光
注意
※記載のルーメン値は、バルブ二個(車両1台分)の値です。
※装着には必ずメーカーホームページ記載の車種別適合をご確認ください。
※本製品は、純正バルブと一部形状が異なる為、装着できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする