PSM-M145P2(DK) 足せるモール 壁用1号 ELPA 81370531

 

PSM-M145P2(DK) 足せるモール 壁用1号 ELPA 81370531
PSM-M145P2(DK) 足せるモール 壁用1号 ELPA 81370531

足せるモール 壁用1号PSM-M145P2(DK)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
81370531
品番
PSM-M145P2(DK)
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
¥99

カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。
壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。
同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。
電源ケーブル1本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)

付属品
テープ
色
木目ダーク
質量(g)
77
長さ(cm)
52
内寸(mm)
W8.9×H4.8
全長(cm)
90(45×2本)
入数(本)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする